co2 測定器のおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
187件の「co2 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気チェッカー」、「二酸化炭素 測定器」、「co2 濃度 測定」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品 取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 170 電源 DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度 0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×90×35 表示桁数 (最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED 1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス 二酸化炭素 取扱説明書 (8.6MB) アラーム 1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

キングジム卓上CO2モニター
室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化 インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン 選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルーム セット内容 CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約78(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA) 温度範囲(℃) 検出:-10~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約86×48×49 測定ガス CO2 電池寿命 約7時間 保存温度範囲(℃) -10~55 検知方式 NDIR式 温度表示精度 誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃) 保存湿度(%) 5~80 湿度表示精度 誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%) 補正機能 誤差 CO2表示:±(5%+50ppm) 検出範囲 CO2:400-5000ppm 分解能(ppm) CO2検出:1 湿度範囲(%) 検出:20~95
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象 CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm) 0~3000 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 質量(g) 181(電池を含む) 電源 単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間 2分以内(63%応答) 精度 ±50ppm又は、5%rdg 表示 LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×80×22 分解能 CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃) (温度)0.1 校正 外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式 NDIR式 アズワン品番 1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)ハンディCO2モニタ
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品 ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲 CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 約275(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売) 反応時間 約30秒以内(変化値の63%) 測定方法 NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 機能 CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象 CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェース RS-232C 校正 外気による簡易校正 使用環境 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×70×57
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分。データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品 取扱説明書、USBケーブル 測定範囲 CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g) 約70 電源 USBから供給(5V、300mA) 測定精度 CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 169×42×24 分解能 CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正 可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×24×42 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式 NDIR式 LED 緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm) 0~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲 CO2/0~4000ppm。温度/0~50℃。湿度/10%~95% 付属品 CO2プローブ×1本。単4電池×6個。ハードケース。取扱説明書 質量(g) 約470(電池含む) 電源 単4電池×6個、ACアダプター(別売) 分解能 CO2/1ppm。温度/0.1℃。湿度/0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×42×178 応答時間 2分以内に63%応答 インターフェース USB/RS-232Cインターフェース対応(別売) 測定機能 CO2・温度・湿度 校正 外気を使った校正 使用温湿度範囲 0~50℃、0~80%RH 検知方式 NDIR式 補正機能
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー無し 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様 (表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 365-1738 測定範囲 CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g) 約210 電源 ACアダプター(付属) 測定精度 CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×100×95 分解能 CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×95×120 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容 >1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示 GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲 温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm 付属品 SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説 質量(g) 約285 電源 単4電池×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×132×32 分解能(℃) 0.1 データ出力 SDカード、USB出力 測定間隔 5秒/回 時計機能 内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式 デジタル 分解能(ppm) 1 分解能(%RH) 0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3R(スリーアール)CO2モニター
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品 USBケーブル 寸法(mm) 136×78×86 質量(g) 約220 入力電圧(V) DC5 温度測定範囲(℃) 約-10~60 湿度測定範囲(%) 約5~99 測定ガス 二酸化炭素 充電時間(時間) 約4~5 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 約400~5000(CO2濃度) バッテリー容量(mAh) 2000mAhリチウムイオン電池 充電方式 microUSB モニタ LCDモニター 使用時間(時間) 約9 補正機能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガーCO2測定器
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属) CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品 ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書 測定範囲 (CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH 質量(g) 255(電池含む) 電源 単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B) 精度 (CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH 測定方式 (CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ 表示分解能 (CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH コード長さ(mm) 460×760 測定対象 CO2、温度、相対湿度 インターフェース (データロガー)16000データ/最大99ブロック 応答時間(秒) 10 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 23℃±5℃、10~90%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×72×31 プローブ長(mm) Φ20×159 データ記録件数 99データ、マニュアル 記録間隔 1~255秒
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

換気を習慣付けするためのCO2測定器「換気やるゾウ」
用途換気などの目安のCO2モニターとして 検知方式 半導体方式 アズワン品番 64-8078-73 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

サンワサプライCO2測定器
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様 CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び 寸法(mm) W91.8×D36×H97.8 電源 3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh 精度 CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH 分解能 CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH 使用環境 -10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。 保管環境 -20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
エスコ品番 EA733CF-3 検知方式 NDIR式 補正機能
1個
78,500 税込86,350
翌日出荷

100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容 本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g) 約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3型アルカリ乾電池4本 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 気体熱伝導式 検知範囲 0~100vol% 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 二酸化炭素
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容 CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm) 約70×48×82 質量(g) 約97 ガスの種類 CO2 入力電圧(V) DC5 温度測定範囲(℃) -10~50 連続使用時間(時間) 6 測定範囲(ppm) CO2濃度:400~5000 バッテリー容量(mAh) 1600リチウムイオン電池 充電方式 micro-USB 湿度測定範囲(%RH) 20~85
1台
9,500 税込10,450
当日出荷

ピーク値・平均値演算機能付き。 外部出力機能付き。 自動照明付き。
用途CO2消火設備の漏れ検査 CO2消火設備作動後の入室確認 一般家庭における燃焼器具からの排気ガス漏洩検知 仕様 採取方式/ポンプ吸引式。警報点/1000ppm、5000ppm、OFFのいずれか1点を選択 セット内容 本体、スパイラルチューブ、ガス採集棒、ゼロ校正用吸収管(ソーダライム)、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g) 約500 電源 単3形乾電池4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×190×40(突起部を除く) 連続使用時間(時間) 約12(アルカリ乾電池、無警報、無照明時、20℃にて) 外部出力 信号/0~1V DC リニア出力 応答時間 90%応答:15秒以内 時間 平均値/1分、3分、15分から選択 繰返し性 ±3%F.S.(同一条件) 検知原理 非分散形赤外線式(NDIR) 検知範囲 0~10000ppm 使用温湿度範囲 -10~+40℃、90%RH以下(結露しないこと) 最小表示値 0~2000ppmまで10ppm単位。2000~5000ppmまで25ppm単位。5000~10000ppmまで50ppm単位 表示内容 瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切り換え式) 検知対象ガス 空気中の二酸化炭素(C02) 警報の表示 ランプおよびブザー(自動復帰)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲 CO2:0~9999ppm 電源 単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) 0~55 測定対象 CO2、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000×3ch 警報出力 外部接点出力 アズワン品番 61-8493-83 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り(1秒~60分) 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

セット内容 本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書 測定範囲 (CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100% 質量(g) 約280(電池含む 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ 測定方式 隔膜式ガラス電極法 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約68×173×35 温度測定範囲(℃) 5~50 応答時間 90%応答約2分(標準液測定において) 球径(Φ)×長さ(Lmm) 電極:30×128 校正 校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正 表示範囲 (CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃ 繰返し性 (CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内 防水仕様 IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可 精度保証温度(℃) 0~45
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)